Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 61P-6 kompresjonsfittings, mutter/hylse, 3/8 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: BT7CVB Modell: 61P-6

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
238NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCompression Fitting
Body MaterialMessing
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur65 grader C
Min. Driftstemperatur-17 grader C
MuttermaterialeMessing
FormMutter / plasthylse
ErmematerialeMessing, Acetal Copolymer
StilTube
Tube Utenfor Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225

Produktvarianter

ProduktModellMin. DriftstemperaturGrunnleggende materialeBody MaterialRørstørrelseFormStilTemp. OmrådeTube Utenfor Dia.pk. Antall.Pris
PARKER 60C-12 hylse, 3/4 tommers utvendig diameter, messing | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 grader CMetalMessing-ErmetTube-65 grader til 250 grader F3 / 4 "10248NOK
PARKER 60C-2 hylse, 1/8 tomme utvendig diameter, messing | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 grader CMetalMessing-ErmetTube-65 grader til 250 grader F1 / 8 "1064NOK
PARKER 60C-3 hylse, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 grader CMetalMessing-ErmetTube-65 grader til 250 grader F3 / 16 "1059NOK
PARKER 60C-5 hylse, 5/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 grader CMetalMessing-ErmetTube-65 grader til 250 grader F5 / 16 "1076NOK
PARKER 60PT-10 hylse, 5/8 tommer utvendig diameter, messing | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 grader CPlastacetal-ErmetTube-65 grader til 250 grader F5 / 8 "10108NOK
PARKER 60PT-4 hylse, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 grader CPlastacetal-ErmetTube-65 grader til 250 grader F1 / 4 "1063NOK
PARKER 60PT-5 hylse, 5/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 grader CPlastacetal-ErmetTube-65 grader til 250 grader F5 / 16 "1093NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 61P-6 kompresjonsfittings, mutter/hylse, 3/8 tomme utvendig diameter, messing
238NOK / enhet