Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6 C6LO-S Svingmutter Albue Sink Stål Orfs 3/8in | AB4DUD 1XDA1

PARKER 6 C6LO-S Svingmutter Albue Sink Stål Orfs 3/8in

På lager
Vare: AB4DUD Modell: 6 C6LO-SKryssreferanse: 1XDA1
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
215NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreie mutter albue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialForzinket stål
TilkoblingstypeKvinne ORFS x ORFS
Maks. Press9200 psi
Temp. Område-30 til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7307929000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
PARKER 8 C6LO-S Svingmutter Albue Sink Stål Orfs 1/2in | AB4DUE 1XDA2 8 C6LO-S1 / 2 "310NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6 C6LO-S Svingmutter Albue Sink Stål Orfs 3/8in
215NOK / enhet