Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4A-V4LK-SS nåleventil, 5000 PSI, 1/4 tomme størrelse | AB3AQA 1RAZ6

PARKER 4A-V4LK-SS nåleventil, 5000 PSI, 1/4 tomme størrelse

På lager
Vare: AB3AQA Modell: 4A-V4LK-SSKryssreferanse: 1RAZ6
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
2 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåleventil
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingA-LOK (R) / komprimering
MonteringsstilRett
Håndteringsmaterialenylon
Lengde2 5 / 16 "
Maks. Strømme0.45 gpm
Maks. Høyde3 1 / 16 "
Maks. Press5000 psi
Forsegl materialePTFE
Stammen TypeBlunt nål PCTFE
Temp. Vurdering-65 grader til 450 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1138
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481803060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialLengdeMaks. StrømmeMaks. HøydeMaks. PressStammen TypeTube SizePris
PARKER 2A-V2LR-SS nåleventil, 5000 PSI, 1/8 tommers størrelse | AB3APW 1RAZ1 2A-V2LR-SS316 rustfritt stål2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "5000 psiSløv1 / 8 "3 151 NOK
PARKER 2A-V2LN-SS nåleventil, 5000 PSI, 1/8 tomme størrelse | AB3APX 1RAZ2 2A-V2LN-SS316 rustfritt stål2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "5000 psiRegulering1 / 8 "2 887 NOK
PARKER 4A-V4LR-SS nåleventil, 5000 PSI, 1/4 tommers størrelse | AB3APY 1RAZ4 4A-V4LR-SS316 rustfritt stål2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "5000 psiSløv1 / 4 "2 529 NOK
PARKER 4A-V4LN-SS nåleventil, 5000 PSI, 1/4 tomme størrelse | AB3APZ 1RAZ5 4A-V4LN-SS316 rustfritt stål2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "5000 psiRegulering1 / 4 "2 222 NOK
PARKER 6A-V6LR-SS nåleventil, 5000 PSI, 3/8 tommers størrelse | AB3AQB 1RAZ7 6A-V6LR-SS316 rustfritt stål2 37 / 64 "0.73 gpm3 35 / 64 "5000 psiSløv3 / 8 "3 227 NOK
PARKER 6A-V6LN-SS nåleventil, 3/8 tommers tilkoblingsstørrelse, 5000 Psi | AB3AQC 1RAZ8 6A-V6LN-SS316 SS2 37 / 64 "0.55 gpm3 35 / 64 "5000 psiNål3 / 8 "3 445 NOK
PARKER 6A-V6LK-SS nåleventil, 5000 PSI, 3/8 tommers størrelse | AB3AQD 1RAZ9 6A-V6LK-SS316 rustfritt stål2 37 / 64 "0.80 gpm3 35 / 64 "5000 psiBlunt nål PCTFE3 / 8 "3 266 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4A-V4LK-SS nåleventil, 5000 PSI, 1/4 tomme størrelse
2 786 NOK / enhet