Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4A-FT4-10-SS Tee-filter 1/4 tommers 316 rustfritt stål 10 mikron | AB3AYU 1RBT1

PARKER 4A-FT4-10-SS T-filter 1/4 tomme 316 rustfritt stål 10 mikron

På lager
Vare: AB3AYU Modell: 4A-FT4-10-SSKryssreferanse: 1RBT1
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
3 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-filter
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeA-LOK (R) komprimering
Filtervurdering10 mikron
Hex størrelse7 / 8 "
Lengde2 15 / 32 "
Maks. Press6000 psig CWP
Forsegl materialeFluorocarbon gummi
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 4 "x 1 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7307230000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Cv-strømningsfaktor (0.195)

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeTube SizePris
PARKER 6A-FT8-10-SS Tee-filter 3/8 tommer 316 rustfritt stål 10 mikron | AB3AYV 1RBT2 6A-FT8-10-SS1.25 "2 27 / 32 "3 / 8 "x 3 / 8"5 744 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4A-FT4-10-SS T-filter 1/4 tomme 316 rustfritt stål 10 mikron
3 887 NOK / enhet