Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 414311000 Manuell ventilutløser 1/8 Npt 3-veis | AC9ARD 3FEA9

PARKER 414311000 Manuell ventiltripper 1/8 Npt 3-veis

På lager
Vare: AC9ARD Modell: 414311000Kryssreferanse: 3FEA9

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 494 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell luftkontrollventil
Aktuator / retur1-veis tripper / vår
Luftventiltype3-veis, 2-posisjon
Body MaterialAluminum
SenterposisjonStengt
Volumkoeffisient0.2
TilkoblingPT
Maks. Press150 psi
Total høyde2.25 "
Total lengde5.25 "
Samlet bredde1 / 2 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område32 grader til 175 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8482200080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeAktuator / returBody MaterialRørstørrelseTemp. OmrådeCFMVolumkoeffisientMaks. PressPris
PARKER 404211000 Manuell ventilrulle 1/8 Npt 3-veis | AC9ANV 3FDZ3 4042110001 / 2 "Rulle / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 006 NOK
PARKER 404311000 Manuell ventiltripper 1/8 Npt 3-veis | AC9AQW 3FEA2 4043110001 / 2 "1-veis tripper / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 231 NOK
PARKER 404811000 Manuell ventilvippe 1/8 Npt 3-veis | AC9AQX 3FEA3 4048110001 / 2 "Veksle / SpringAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 177 NOK
PARKER 404411000 Manuell luftkontrollventil, 3-veis 2-posisjon, 150 psi | AC9AQY 3FEA4 4044110001 / 2 "Knapp / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 065 NOK
PARKER 404711000 Manuell ventilspak 1/8 Npt 3-veis | AC9AQZ 3FEA5 4047110001 / 2 "Spak / fjærAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 214 NOK
PARKER 404111000 Manuell ventilstempel 1/8 Npt 3-veis | AC9ARA 3FEA6 4041110001 / 2 "Stempel/fjærAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi1 795 NOK
PARKER 414111000 Manuell ventilstempel 1/8 Npt 4-veis | AC9ARB 3FEA7 4141110001 / 2 "Stempel/fjærAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 220 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 414311000 Manuell ventiltripper 1/8 Npt 3-veis
2 494 NOK / enhet