Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4-4 ST-S Street Tee Karbonstål 1/4 tomme Fnpt | AA9HUL 1DGL9

PARKER 4-4-4 ST-S Street Tee Karbonstål 1/4 tomme Fnpt

På lager
Vare: AA9HUL Modell: 4-4-4 ST-SKryssreferanse: 1DGL9
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
643NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Tee
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeFNPT x MNPT x FNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press6000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 6-6-6 ST-S Street Tee Karbonstål 3/8 tommers Fnpt | AA9HUM 1DGN1 6-6-6 ST-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "388NOK
PARKER 8-8-8 ST-S Street Tee Karbonstål 1/2 tomme Fnpt | AA9HUN 1DGN2 8-8-8 ST-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "565NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4-4 ST-S Street Tee Karbonstål 1/4 tomme Fnpt
643NOK / enhet