Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 3/4M27FHG8S Rett, stål, 3/4 tommer X 27 mm Fittingsrørstørrelse | CT7KGP 60UY68

PARKER 3/4M27FHG8S Rett, stål, 3/4 tommer X 27 mm Fittingsrørstørrelse

På lager
Vare: CT7KGP Modell: 3/4M27FHG8SKryssreferanse: 60UY68

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

705NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER 1 1/2X1 1/2F3HGS rett, stål, 1 1/2 tommer X 1 1/2 tommer monteringsrørstørrelse | CT7KEN 60UR52 1 1/2X1 1/2F3HGS1 419 NOK
PARKER 1 1/2 FG-S rett, stål, 1 1/2 tomme X 1 1/2 tommer Fitting Pipe Størrelse, Hann Npt X Hun Nptf | CT7KEP 60UR23 1 1/2 FG-S728NOK
PARKER 1 1/2-24 FHG5-S Rett, Stål, 1 1/2 tomme X 1 1/2 tomme Fittingsrørstørrelse, hann Npt X hunn Sae-Orb | CT7KEQ 60UR51 1 1/2-24 FHG5-S738NOK
PARKER 24-3/4 F5OG-S Rett, stål, 1 1/2 tommer X 3/4 tommers rørstørrelse, hann Sae X hunn Nptf | CT7KER 60UX88 24-3 / 4 F5OG-S466NOK
PARKER 1 1/2 X 1 1/4 FG-S rett, stål, 1 1/4 tommer X 1 1/2 tommers monteringsrørstørrelse | CT7KET 60UR34 1 1/2 X 1 1/4 FG-S1 272 NOK
PARKER 20-1 1/2 F5OG-S rett, stål, 1 1/4 tommer X 1 1/2 tommers rørstørrelse | CT7KEU 60UX46 20-1 1/2 F5OG-S451NOK
PARKER 1 1/4 FG-S rett, stål, 1 1/4 tommer X 1 1/4 tommer monteringsrørstørrelse | CT7KEV 60UR61 1 1/4 FG-S610NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 3/4M27FHG8S Rett, stål, 3/4 tommer X 27 mm Fittingsrørstørrelse
705NOK / enhet