Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 224-4 slangehakekobling, T-skjorte, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB9YZQ 2GUF2

PARKER 224-4 slangestangkobling, T-skjorte, 1/4 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AB9YZQ Modell: 224-4Kryssreferanse: 2GUF2
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangestang
Barb Størrelse0.170 "x 0.170" x 0.170 "
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
FARGEMessing
TilkoblingstypePigg x Pigg x Pigg
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur32 grader C
Maks. Press150 psi
Min. Driftstemperatur-53 grader C
FormTee
StilBrodd
Temp. Område-65 grader til 90 grader F
Rørmaterialepolyetylen
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBarb StørrelseTilkoblingstypeTube Utenfor Dia.Hex størrelseMaks. PressRørstørrelseFormPris
PARKER 20-4 slangetapp, pneumatisk, 1/4 tomme rør utvendig diameter | AB9YZK 2GUE5 20-4-65 grader til 90 grader F0.17 "Barbed1 / 4 "-150 psi-Støpsel40NOK
PARKER 20-4-5/32 Slangefeste, plugg, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB9YZL 2GUE6 20-4-5 / 32-65 grader til 90 grader F0.170 "og 0.096"Barbed1 / 4 "-150 psi-Støpsel42NOK
PARKER 20-6 slangetapp, pneumatisk, 3/8 tommers rør utvendig diameter | AB9YZM 2GUE7 20-6-65 grader til 90 grader F0.25 "Barbed3 / 8 "-150 psi-Støpsel63NOK
PARKER 20-8 slangetapp, pneumatisk, 1/2 tomme rør utvendig diameter | AB9YZN 2GUE8 20-8-65 grader til 75 grader F0.377 "Barbed1 / 2 "-100 psi-Støpsel77NOK
PARKER 22-4 slangetapp, pneumatisk, 1/4 tommers rør utvendig diameter | AB9YZP 2GUF1 22-4-65 grader til 90 grader F0.170 "x 0.170"Pigg x Pigg1 / 4 "-150 psi-Union21NOK
PARKER 224-4-4-5/32 Slangefeste, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB9YZR 2GUF3 224-4-4-5/32-65 grader til 90 grader F0.170 "x 0.170" x 0.096 "Barbed1 / 4 "-150 psi-Tee105NOK
PARKER 224-5/32 Slangefeste, 5/32 tommer utvendig diameter, messing | AB9YZT 2GUF4 224-5/32-65 grader til 90 grader F0.096 "x 0.096"Pigg x Pigg x Pigg5 / 32 "-150 psi-Tee92NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 224-4 slangestangkobling, T-skjorte, 1/4 tomme utvendig diameter, messing
77NOK / enhet