Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2200PDE-2 rørkobling, 1/8 tommer gjengestørrelse, messing | BT7AMA

PARKER 2200PDE-2 rørfitting, 1/8 tomme gjengestørrelse, messing

På lager
Vare: BT7AMA Modell: 2200PDE-2
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
184NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMessingsrørmonteringssett
Body MaterialMessing
Maks. Driftstrykk1000 psi
Maks. Driftstemperatur121 grader C
Min. Driftstemperatur-53 grader C
FormDrop Ear 90 Deg ekstrudert albue
StilHunrør til hunnrør
Trådstørrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1058

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseLengdeRørstørrelseFormStilTrådstørrelsePris
PARKER 207ACBH-2 rørfitting, 1/8 tommer gjengestørrelse, messing | AA6HJK 13Y865 207ACBH-2FNPT15 / 16 "1.5 "1 / 8 "AnkerkoblingHunrør til hannrør1 / 8 "241NOK
PARKER 207ACBHS-2 rørfitting, 1/8 tomme gjengestørrelse, messing | AA6HJL 13Y866 207ACBHS-2FNPT15 / 16 "31 / 32 "5 / 8-18Ankerkobling kortHunrør til hannrør1 / 8 "182NOK
PARKER 207ACBH-4 rørfitting, 1/4 tomme gjengestørrelse, messing | AA6HJM 13Y867 207ACBH-4FNPT1.125 "1.5 "1 / 4 "AnkerkoblingHunrør til hannrør1 / 4 "184NOK
PARKER 207ACBHS-4 rørfitting, 1/4 tomme gjengestørrelse, messing | AA6HJN 13Y868 207ACBHS-4FNPT1"15 / 16 "3 / 4-16Ankerkobling kortHunrør til hannrør1 / 4 "163NOK
PARKER 207ACBH-6 rørfitting, 3/8 tommer gjengestørrelse, messing | AA6HJP 13Y869 207ACBH-6FNPT1.25 "1 5 / 16 "3 / 8 "AnkerkoblingHunrør til hannrør3 / 8 "270NOK
PARKER 207ACBH-8 Rørkobling, 1/2 tomme gjengestørrelse, messing | AA6HJQ 13Y870 207ACBH-8FNPT1.375 "1.5 "1 / 2 "AnkerkoblingHunrør til hannrør1 / 2 "334NOK
PARKER 207ACBH-12 rørfitting, 3/4 tommer gjengestørrelse, messing | AA6HJR 13Y871 207ACBH-12FNPT x MNPT1.5 "1.5 "3 / 4 "AnkerkoblingHunrør til hannrør3 / 4 "724NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2200PDE-2 rørfitting, 1/8 tomme gjengestørrelse, messing
184NOK / enhet