Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 22-CSDHH-012-1 Mini Capsule Double 1 Gpm 1.2 Micron | AD9AAK 4NVX6

PARKER 22-CSDHH-012-1 Minikapsel dobbel 1 Gpm 1.2 mikron

På lager
Vare: AD9AAK Modell: 22-CSDHH-012-1Kryssreferanse: 4NVX6
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
2 542 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini kapsel
Tilkoblingsstørrelse1/2 "slangestang
Diameter2.87
Lengde8.77 "
Maks. Strømme1 gpm
Maks. Press70 psi
Maks. Vanntemp.75 F
mikron1.20
StørrelseDobbel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 22-CSDHH-012-1 Minikapsel dobbel 1 Gpm 1.2 mikron
2 542 NOK / enhet