Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 171CA-4-2 Run Tee, 1/4 Inch Outside Diameter, Brass | AE9QDX 6LG25

PARKER 171CA-4-2 Run-T-skjorte, 1/4 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AE9QDX Modell: 171CA-4-2Kryssreferanse: 6LG25

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 618 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCompression Fitting
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialSmidd messing
Kompresjonstrådstørrelse1 / 8-27
TilkoblingstypeNPTF
Maks. Driftstrykk2800 psi
Maks. Driftstemperatur121 grader C
Maks. Press1400 psi
Min. Driftstemperatur-54 grader C
MuttermaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 8 "
FormKjør Tee
ErmematerialeMessing
StilRør til rør
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0338
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. DriftstemperaturGrunnleggende materialeBody MaterialRørstørrelseFormStilTemp. OmrådeTube Utenfor Dia.pk. Antall.Pris
PARKER 60C-12 hylse, 3/4 tommers utvendig diameter, messing | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 grader CMetalMessing-ErmetTube-65 grader til 250 grader F3 / 4 "10248NOK
PARKER 60C-2 hylse, 1/8 tomme utvendig diameter, messing | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 grader CMetalMessing-ErmetTube-65 grader til 250 grader F1 / 8 "1064NOK
PARKER 60C-3 hylse, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 grader CMetalMessing-ErmetTube-65 grader til 250 grader F3 / 16 "1059NOK
PARKER 60C-5 hylse, 5/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 grader CMetalMessing-ErmetTube-65 grader til 250 grader F5 / 16 "1076NOK
PARKER 60PT-10 hylse, 5/8 tommer utvendig diameter, messing | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 grader CPlastacetal-ErmetTube-65 grader til 250 grader F5 / 8 "10108NOK
PARKER 60PT-4 hylse, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 grader CPlastacetal-ErmetTube-65 grader til 250 grader F1 / 4 "1063NOK
PARKER 60PT-5 hylse, 5/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 grader CPlastacetal-ErmetTube-65 grader til 250 grader F5 / 16 "1093NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 171CA-4-2 Run-T-skjorte, 1/4 tomme utvendig diameter, messing
1 618 NOK /pakke