Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 166FSV-4-4 svingbar albue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AA8GKB 18E821

PARKER 166FSV-4-4 svingbar albue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AA8GKB Modell: 166FSV-4-4Kryssreferanse: 18E821
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
1 758 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar albue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeBluss x FNPS
Flare trådstørrelse7 / 16-20
Flare Type45 Degrees
Hex størrelse9 / 16 "
Maks. Press1400 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 166FSV-6-6 svingbar albue, 90 grader, 3/8 tomme utvendig diameter, messing | AA8GKC 18E822 166FSV-6-65 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "3 / 8 "51 280 NOK
PARKER 166FSV-8-8 svingbar albue, 90 grader, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AA8GKD 18E823 166FSV-8-83 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "1 / 2 "51 736 NOK
PARKER 166FSV-10-10 svingbar albue, 90 grader, 5/8 tomme utvendig diameter, messing | AA8GKE 18E824 166FSV-10-107 / 8-141"650 psi5 / 8 "5 / 8 "52 314 NOK
PARKER 166FSV-12-12 svingbar albue, 90 grader, 3/4 tomme utvendig diameter, messing | AA8GKF 18E825 166FSV-12-121-1/16-141.25 "550 psi3 / 4 "3 / 4 "53 557 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 166FSV-4-4 svingbar albue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing
1 758 NOK /pakke