Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 164C-5 T-skjorte, 5/16 tommers utvendig diameter, messing | AB3TUH 1VDF1

PARKER 164C-5 T-skjorte, 5/16 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AB3TUH Modell: 164C-5Kryssreferanse: 1VDF1
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
1 706 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCompression Fitting
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialSmidd messing
Kompresjonstrådstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur121 grader C
Maks. Press75 til 400 psi
Min. Driftstemperatur-54 grader C
MuttermaterialeMessing
FormTee
ErmematerialeMessing, Acetal
StilRør til rør
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
GjengetypeNPTF
Tube Utenfor Dia.5 / 16 "
Tube Size5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. DriftstemperaturGrunnleggende materialeBody MaterialRørstørrelseFormStilTemp. OmrådeTube Utenfor Dia.pk. Antall.Pris
PARKER 60C-12 hylse, 3/4 tommers utvendig diameter, messing | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 grader CMetalMessing-ErmetTube-65 grader til 250 grader F3 / 4 "10248NOK
PARKER 60C-2 hylse, 1/8 tomme utvendig diameter, messing | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 grader CMetalMessing-ErmetTube-65 grader til 250 grader F1 / 8 "1064NOK
PARKER 60C-3 hylse, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 grader CMetalMessing-ErmetTube-65 grader til 250 grader F3 / 16 "1059NOK
PARKER 60C-5 hylse, 5/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 grader CMetalMessing-ErmetTube-65 grader til 250 grader F5 / 16 "1076NOK
PARKER 60PT-10 hylse, 5/8 tommer utvendig diameter, messing | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 grader CPlastacetal-ErmetTube-65 grader til 250 grader F5 / 8 "10108NOK
PARKER 60PT-4 hylse, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 grader CPlastacetal-ErmetTube-65 grader til 250 grader F1 / 4 "1063NOK
PARKER 60PT-5 hylse, 5/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 grader CPlastacetal-ErmetTube-65 grader til 250 grader F5 / 16 "1093NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 164C-5 T-skjorte, 5/16 tomme utvendig diameter, messing
1 706 NOK /pakke