Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 12 HL6-S Swivel Union sink stål kvinnelige Orfs 3/4in | AB4DTF 1XCN7

PARKER 12 HL6-S Swivel Union Sink Stål Kvinne Orfs 3/4in

På lager
Vare: AB4DTF Modell: 12 HL6-SKryssreferanse: 1XCN7
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
1 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwivel Union
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialForzinket stål
TilkoblingstypeORFS for kvinner
Maks. Press6000 psi
Temp. Område-30 til 250 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7307995060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
PARKER 4 HL6-S Swivel Union sink stål kvinnelige Orfs 1/4in | AB4DTD 1XCN4 4 HL6-S9200 psi1 / 4 "810NOK
PARKER 6 HL6-S Swivel Union sink stål kvinnelige Orfs 3/8in | AB4DTE 1XCN5 6 HL6-S9200 psi3 / 8 "773NOK
PARKER 16 HL6-S Swivel Union Sink Stål Kvinne Orfs 1in | AB4DTG 1XCN8 16 HL6-S6000 psi1"1 568 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 12 HL6-S Swivel Union Sink Stål Kvinne Orfs 3/4in
1 296 NOK / enhet