Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT PLT2S-C86 Buntebånd 7.3 tommer lyseblå - pakke med 100 | AF4EQT 8TVX2

PANDUIT PLT2S-C86 Buntebånd 7.3 tommer lyseblå - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AF4EQT Modell: PLT2S-C86Kryssref: 8TVX2
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
564NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPåviselig kabelbånd
Grunnleggende materialenylon
FARGELyse blå
utformingStandard tverrsnitt
Dutystandard
Innendørs / utendørsinnendørs Only
Lengde7.3 "
MaterialeNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.1.85 "
MetalldetekterbarJa
Temp. Område185 Grader F
Strekkfasthet50 lb.
Tykkelse0.057 "
VerktøyskodeE / F
UL typeIkke listet
Bredde0.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)15.54
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCR

Produktvarianter

ProduktModellBreddeutformingDutyLengdeMaks. Bundle Dia.StrekkfasthetTykkelseVerktøyskodepk. Antall.Pris
PANDUIT PLT2I-C86 Buntebånd 8 tommer lyseblå - pakke med 100 | AF3ZHM 8GVU9 PLT2I-C860.135 "Mellomliggende tverrsnittMellom8"2"40 lb.0.047 "E100672NOK
PANDUIT PLT3S-C86 Buntebånd 11.5 tommer lyseblå - pakke med 100 stk | AF3ZHN 8GVX0 PLT3S-C860.19 "Standard tverrsnittstandard11.5 "3"50 lb.0.057 "E / F1001 142 NOK
PANDUIT PLT4S-C86 Buntebånd 14.4 tommer lyseblå - pakke med 100 | AF3ZHP 8GVX1 PLT4S-C860.19 "Standard tverrsnittstandard14.4 "4"50 lb.0.057 "E / F1001 258 NOK
PANDUIT PLT1M-C86 Buntebånd 3.89 tommer lyseblå - pakke med 100 | AF4XZB 9PAW8 PLT1M-C860.98 "Miniatyr tverrsnitt-3.89 "0.88 "18 lb.0.44 "E100497NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT PLT2S-C86 Buntebånd 7.3 tommer lyseblå - pakke med 100 stk.
564NOK /pakke