Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANAVISE 318-14 Kretskort Tverrstang Stål 14 In | AD3TKQ 40N539

PANAVISE 318-14 Kretskort Tverrstang Stål 14 In

På lager
Vare: AD3TKQ Modell: 318-14Kryssref: 40N539

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
100NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKretskort tverrstang
MaterialeStålrør
Total lengde14 "
typenViseholder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8466208065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
PANAVISE 318-18 Kretskort Tverrstang 18 In | AD3TKR 40N540 318-1818 "136NOK
PANAVISE 318-22 Kretskort Tverrstang 22 In | AD3TKT 40N541 318-2222 "139NOK
PANAVISE 318-26 Kretskort tverrstål 26 in | AD3TKU 40N542 318-2626 "174NOK
PANAVISE 318-30 Kretskort Tverrstang Stål 30 In | AD3TKV 40N543 318-3030 "295NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANAVISE 318-14 Kretskort Tverrstang Stål 14 In
100NOK / enhet