PALMGREN 9684520 Benkmotor dreiebenk, fres med variabel hastighet, 11 x 27 tommer størrelse | CD6LVZ

PALMGREN 9684520 Benkmotor dreiebenk, fres med variabel hastighet, 11 x 27 tommer størrelse

På lager
Vare: CD6LVZ Modell: 9684520

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

85 823 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbenk ​​Dreiebenk
Sengebredde7.09 "
Chuck størrelse5"
Avstand mellom sentre (in.)27.56 "
Boredybde (in.)0.63 "
Maks dreiediameter11.02 "
Motor HP1 hk
Antall trinn6
Tonehøyde8 - 56 "
Spindelboring (inn.)1.02 "
Spindelhastighet150 - 2000 o / min
SpindelavsmalningMT4
Spindelreiser1.97 "
Tailstock TaperMT2
Tailstock Travel (In.)4.13 "
Arbeidsradius7.28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 198.4185
Skipets høyde (cm)62.99
Skipets lengde (cm)11.99
Skipets bredde (cm)70
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks dreiediameterMotor HPTonehøydeArbeidsradiusPris
PALMGREN 9680213 Benkmotor dreiebenk, fres med variabel hastighet, 9 x 20 tommer størrelse | CD6LVT 96802139 7 / 8 "5/50.2 - 4 / 8 - 566-3 / 4 "74 168 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9684520 Benkmotor dreiebenk, fres med variabel hastighet, 11 x 27 tommer størrelse
85 823 NOK / enhet