Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMGREN 9680213 Benkmotor dreiebenk, fres med variabel hastighet, 9 x 20 tommer størrelse | CD6LVT

PALMGREN 9680213 Benkmotor dreiebenk, fres med variabel hastighet, 9 x 20 tommer størrelse

På lager
Vare: CD6LVT Modell: 9680213
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
74 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbenk ​​Dreiebenk
Sengebredde5-7 / 8 "
Chuck størrelse5"
Avstand mellom sentre (in.)20 "
Boredybde (in.)5 / 8 "
Maks dreiediameter9 7 / 8 "
Miling kapasitet3 / 4 "
Motor HP5/5
Antall hastigheter6
Tonehøyde0.2 - 4 / 8 - 56
Spindelboring (inn.)1"
Spindelhastighet125 - 2000 o / min
SpindelavsmalningMT3
Spindelreiser2"
Tailstock TaperMT2
Tailstock Travel (In.)2-1 / 2 "
Arbeidsradius6-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)85.09
Skipets lengde (cm)6.05
Skipets bredde (cm)6.05
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks dreiediameterMotor HPTonehøydeArbeidsradiusPris
PALMGREN 9684520 Benkmotor dreiebenk, fres med variabel hastighet, 11 x 27 tommer størrelse | CD6LVZ 968452011.02 "1 hk8 - 56 "7.28 "85 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9680213 Benkmotor dreiebenk, fres med variabel hastighet, 9 x 20 tommer størrelse
74 168 NOK / enhet