Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMGREN 9680110 Borepresse, benk, trinnskive, 5 hastigheter, 10 tommer størrelse | CD6LVP

PALMGREN 9680110 Borepresse, benk, trinnrulle, 5 hastigheter, 10 tommers størrelse

På lager
Vare: CD6LVP Modell: 9680110
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
4 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill presse
Forsterker AC3.2A
Dybde19 1 / 4 "
Høyde10 "
Input Current6.8A
Lengde23 "
Motor HP1 / 3 hk
RPM570 til 3070 XNUMX o / min
Spindelhastighet5
SpindelavsmalningJT33
Spindelreiser2 1 / 2 "
Svinge10 "
Bordoverflate7 13 / 16 "x 7 13 / 16"
Spenning115V
Bredde17.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)69.85
Skipets lengde (cm)6.02
Skipets bredde (cm)6.02
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Palmgren 9680110 borepresse brukes i verksteder, produksjonsenheter og byggeplasser. Den tilbyr presisjon og allsidighet for nøyaktige bore-, tappe- og rømmeoperasjoner. Denne Palmgren borepressen kommer med justerbare hastighetsinnstillinger for økt boreeffektivitet og nøyaktighet.

Egenskaper:

  • Den har et støpejernshode, bord og base for strukturell stivhet og stabilitet.
  • Denne borepressen av gulvstativ har en chuck med nøkkel og dor for effektiv drift.
  • Den har en bordhelling på 45 grader fra venstre og høyre for økt allsidighet.
  • Denne 5-trinns borepressen drives med en strømkilde med ledning for jevn ytelse.
  • Den er utstyrt med en 3MT spindel konisk for sikker verktøyholding.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Palmgren 9680110 borepresse?

A.

  • Tørk av overflatene regelmessig for å fjerne støv og rusk.
  • Smør de bevegelige delene i henhold til produsentens anbefalinger.
  • Kontroller og stram boltene og mutrene for å sikre stabilitet.
  • Oppbevares i et tørt og rent miljø for å forhindre rust og korrosjon.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en borepresse?

A.

  • Vurder borepressens motorkraft for effektiv boring.
  • Se etter en borepresse med justerbare hastighetsinnstillinger for allsidighet.
  • Sørg for at chuckstørrelsen kan romme ulike borkronetyper.
  • Velg en solid konstruksjon for å sikre stabilitet under drift.
  • Velg en borepresse med justerbart bord for allsidig arbeidsstykkestøtte.
  • Se etter funksjoner som forbedrer borepresisjonen.
  • Sjekk spindelens reiseavstand for å matche dine boredybdekrav.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby andre borepresser fra Palmgren med høyere rotasjonshastighet?

A. Ja, kunder som søker etter Palmgren borepresser med høyere rotasjonshastighet kan se etter merkevarens 9680148 borepresse har rotasjonshastigheter fra 760 til 3070 RPM.

Produktvarianter

ProduktModellRPMPris
PALMGREN 9680148 Borepresse, benktopp, trinnrulle, 8 tommers størrelse | CH3QRL 9680148760 til 3070 XNUMX o / min3 436 NOK
RFQ
PALMGREN 9680219 Borepresse, benktopp, trinnrulle, 13 tommers størrelse | CH3QRM 9680219260 til 4220 XNUMX o / min8 605 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9680110 Borepresse, benk, trinnrulle, 5 hastigheter, 10 tommers størrelse
4 782 NOK / enhet