PALMGREN 26608 Fresemaskin skrustikke 6 tommer | AG9DBP 19F396

PALMGREN 26608 Fresemaskin skrustikke 6 tommer

På lager
Vare: AG9DBP Modell: 26608Kryssreferanse: 19F396

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 625 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresemaskin Vise
Seng / baseHerdet og slipt 70000 PSI duktilt jern
KjevebøyningMindre enn 0.001 "
Kjeveåpning8-3/4
KjeveplateHerdet og malt verktøystål
Kjevebredde6
Total høyde4.625
Total lengde19.5
Halsdybde1.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.0925
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)55.12
Skipets bredde (cm)26.42
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Maks. Reise: 8-3 / 4

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 26608 Fresemaskin skrustikke 6 tommer
12 625 NOK / enhet