Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO-PAKNING PE1000-pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 25 fot | AD9GMY 4RRU3

PALMETTO PACKING PE1000 pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 25 fot

På lager
Vare: AD9GMY Modell: PE1000Kryssreferanse: 4RRU3
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
9 551 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 550 F
FARGEKjedelig svart
For bruk iPumper og ventiler
Lengde25ft.
MaterialeSort grafert aramid
Maks. Trykk for pumper (PSI)6000
Maks. Trykk for ventiler (PSI)6000
Maks. Akselhastighet (ft / min)3000
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område1 til 13
Square5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PALMETTO PACKING PE1000 Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 5 fot | AD9GMW 4RRU1 PE10005ft.2 360 NOK
PALMETTOPAKKING PE1000 Pakningsforsegling, 5/8 kvm. tomme, 10 fot | AD9GMX 4RRU2 PE100010ft.4 374 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING PE1000 pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 25 fot
9 551 NOK / enhet