Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTOPAKKING PAKNING #10 Injiserbar pakning Ptfe/grafitt - Pakke med 10 | AA4JAL 12N766

PALMETTO PACKING PAC-KING # 10 Injiserbar emballasje Ptfe / grafitt - Pakke med 10

På lager
Vare: AA4JAL Modell: PAC-KING #10Kryssref: 12N766

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
7 738 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInjiserbar pakning
Omgivelsestemp. Område500 F
FARGESvart
For bruk iPumps
Lengde8"
MaterialePTFE / Grafitt
Maks. Trykk for pumper (PSI)80
Maks. Trykk for ventiler (PSI)NR
Maks. Akselhastighet (ft / min)1200
Maks. Temp in Steam (F)500
pH-område0 til 14
Square1/2 pund veske
typenPac-King # 10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING PAC-KING # 10 Injiserbar emballasje Ptfe / grafitt - Pakke med 10
7 738 NOK / enhet