Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1367S Pakningsforsegling 3/8 kvadrattomme 10 fot | AD9GRY 4RTF5

PALMETTO PACKING 1367S Pakningstetning 3/8 kvadrat tomme 10 fot

På lager
Vare: AD9GRY Modell: 1367SKryssreferanse: 4RTF5
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
1 702 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 500 F
FARGEHvit
For bruk iPumper og ventiler
Lengde10ft.
MaterialePTFE hvit emballasje med smøring
Maks. Trykk for pumper (PSI)1000
Maks. Trykk for ventiler (PSI)1000
Maks. Akselhastighet (ft / min)1200
Maks. Temp in Steam (F)500
pH-område0 til 14
Square3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseSquarePris
PALMETTO PACKING 1367S Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 5 fot | AD9GRJ 4RTE1 1367S5ft.-1 / 8 "268NOK
PALMETTO PACKING 1367S Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 10 fot | AD9GRK 4RTE2 1367S10ft.-1 / 8 "421NOK
PALMETTO PACKING 1367S Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 25 fot | AD9GRL 4RTE3 1367S25ft.-1 / 8 "850NOK
PALMETTO PACKING 1367S Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 5 fot | AD9GRM 4RTE4 1367S5ft.-3 / 16 "396NOK
PALMETTO PACKING 1367S Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 10 fot | AD9GRN 4RTE5 1367S10ft.-3 / 16 "549NOK
PALMETTO PACKING 1367S Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 25 fot | AD9GRP 4RTE6 1367S25ft.-3 / 16 "1 261 NOK
PALMETTO PACKING 1367S Pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 5 fot | AD9GRQ 4RTE7 1367S5ft.-1 / 4 "485NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1367S Pakningstetning 3/8 kvadrat tomme 10 fot
1 702 NOK / enhet