Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1367H Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 5 fot | AD9WVV 4VLU7

PALMETTO PACKING 1367H pakningstetning 5/8 kvadratmeter 5 fot

På lager
Vare: AD9WVV Modell: 1367HKryssreferanse: 4VLU7
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
1 969 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 500 F
FARGEHvit
For bruk iVentiler
Lengde5ft.
MaterialePTFE hvit emballasje uten smøring
Maks. Trykk for pumper (PSI)NR
Maks. Trykk for ventiler (PSI)4000
Maks. Akselhastighet (ft / min)1200
Maks. Temp in Steam (F)300
pH-område0 til 14
Square5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7515
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PALMETTO PACKING 1367H Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 10 fot | AD9WVW 4VLU8 1367H10ft.3 762 NOK
PALMETTO PACKING 1367H Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 25 fot | AD9WVX 4VLU9 1367H25ft.9 004 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1367H pakningstetning 5/8 kvadratmeter 5 fot
1 969 NOK / enhet