Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1350 Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 25 fot | AD9GRE 4RTD6

PALMETTO PACKING 1350 Pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 25 fot

På lager
Vare: AD9GRE Modell: 1350Kryssref: 4RTD6
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
5 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-10 til 500 F
FARGEGul
For bruk iPumper og ventiler
Lengde25ft.
MaterialeGul Para-Aramid
Maks. Trykk for pumper (PSI)5000
Maks. Trykk for ventiler (PSI)5000
Maks. Akselhastighet (ft / min)2500
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område3 til 11
Square5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.312
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PALMETTO PACKING 1350 pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 5 fot | AD9GRC 4RTD4 13505ft.1 326 NOK
PALMETTO PACKING 1350 Packing Seal 5/8 Square inch 10 Feet | AD9GRD 4RTD5 135010ft.2 341 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1350 Pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 25 fot
5 532 NOK / enhet