Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1347AF Pakningsforsegling 5/8 Square tomme 5 fot | AD9WFH 4VKH1

PALMETTO PACKING 1347AF pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 5 fot

På lager
Vare: AD9WFH Modell: 1347AFKryssref: 4VKH1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-10 til 450 F
FARGEHvit
For bruk iPumper og ventiler
Lengde5ft.
MaterialeHvit syntetisk emballasje
Maks. Trykk for pumper (PSI)1500
Maks. Trykk for ventiler (PSI)1500
Maks. Akselhastighet (ft / min)2300
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område2 til 12
Square5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PALMETTO PACKING 1347AF Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 10 fot | AD9WFJ 4VKH2 1347AF10ft.2 241 NOK
PALMETTO PACKING 1347AF Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 25 fot | AD9WFK 4VKH3 1347AF25ft.4 176 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1347AF pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 5 fot
1 035 NOK / enhet