Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1030AF Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 10 fot | AD9GYC 4RTX8

PALMETTO PACKING 1030AF pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 10 fot

På lager
Vare: AD9GYC Modell: 1030AFKryssreferanse: 4RTX8
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
1 895 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 600 F
For bruk iPumper og ventiler
Lengde10ft.
MaterialeKynol / Aramid
Maks. Trykk for pumper (PSI)200
Maks. Trykk for ventiler (PSI)1800
Maks. Akselhastighet (ft / min)2000
Maks. Temp in Steam (F)300
pH-område3 til 11
Square5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PALMETTO PACKING 1030AF Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 5 fot | AD9GYB 4RTX7 1030AF5ft.1 067 NOK
PALMETTO PACKING 1030AF Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 25 fot | AD9GYD 4RTX9 1030AF25ft.4 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1030AF pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 10 fot
1 895 NOK / enhet