OTC TOOLS 4277 Hydraulisk strømningsmåler, lengde 12-1/4 tomme

Vare: CD6WEX Modell: 4277
36 396 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk strømningsmåler
KapasitetOver 50 liter per minutt
FARGEBlå
Høyde4 1 / 8 "
Lengde12 1 / 4 "
MaterialeStål
Antall stykker1
Størrelse4-9/64" x 4-57/64" x 12-1/4"
typenTungt arbeid
Bredde4 1 / 2 "

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OTC TOOLS 4277 Hydraulisk strømningsmåler, lengde 12-1/4 tomme
36 396 NOK / enhet