OTC TOOLS 3940 Generelle funksjoner Digitalt multimeter, Instrument teller 4000

Vare: CD6WKQ Modell: 3940
1 828 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt multimeter
AC-respons50 Hz til 400 Hz
Hørbar kontinuitetNei
Automatisk avslåingJa
Grunnleggende DC-nøyaktighet+ /-0.50%
Batteritype9V alkalisk
Kapasitetsområde40, 400 nF/4, 40, 400, 4000 uF
DataholdJa
DataloggingNei
ViseLCD
Duty Cycle0.10 å 99.90%
Frekvens Counter Range1 Hz til 10 MHz
InterfaceNei
Maks. AC-forsterkere10
Maks. AC-volt750
Maks. DC-forsterkere10
Maks. DC-volt1000
Maks. Ohms40 megohm
Min./Maks. HukommelseJa
Multimeter stilFull størrelse - Generelle funksjoner
Peak HoldNei
SikkerhetsvurderingKAT III 600V, KAT II 1000V
standardCE, EMC / LVD, IEC 1010, forurensningsgrad 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kontinuitetstest, relativ endring

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OTC TOOLS 3940 Generelle funksjoner Digitalt multimeter, Instrument teller 4000
1 828 NOK / enhet