OTC TOOLS 3908 Clamp On Digital Clamp Meter Kit, Temp. Rekkevidde 32 - 104 grader F, 600V

Vare: CD6WGQ Modell: 3908
2 023 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemmemålersett
AC Strømnøyaktighet+/- 2.0% + 5 sifre
AC-responsTRMS
Hørbar kontinuitetNei
Automatisk avslåingJa
Batteritype9V
KalibreringssertifikatNei
kapasitans400nF / 4uF, 40uF / 100uF
Klemmemåler kjevestilKlem på
teller4000
DataholdJa
ViseBakbelyst LCD-skjerm
Frekvens teller1 Hz til 10 KHz
Kjeve kapasitet1.3"(33mm)
Maks. AC-forsterkere1000
Maks. AC-volt600
Maks. Dirigentstørrelse1.26"(32.0mm)
Maks. DC-forsterkere1000
Maks. DC-volt600
Maks. Ohms40 megohm
MinneDatahold
Drifts Temp.32 grader til 104 grader F
Peak HoldNei
SikkerhetsvurderingKAT III 600V
standardIEC 1010, forurensningsgrad 2, overspenningskategori III
Temp. Område32 grader til 104 grader F
Termometer TypeType K Thermocouple

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5445

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Automatisk negativ polaritetsindikering, automatisk nulljustering, indikasjon over rekkevidde, symbol for lavt batteri, symbol for relativ måling

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OTC TOOLS 3908 Clamp On Digital Clamp Meter Kit, Temp. Rekkevidde 32 - 104 grader F, 600V
2 023 NOK / enhet