OTC TOOLS 1750 Motorstativ 1 stk | AF6LHX 19XY56

OTC TOOLS 1750 Motorstativ 1 stk

På lager
Vare: AF6LHX Modell: 1750Kryssreferanse: 19XY56

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

101 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStå
Kapasitet6000
Høyde35
Lengde56mm
typenMotor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 277.65
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode7326908588

Produktdetaljer:

OTC 1750 motorstativ er en solid støttestruktur som holder og posisjonerer motorer og girkasser under ulike vedlikeholds-, reparasjons- eller testprosesser. Det er nyttig i bil-, marine-, luftfarts- og produksjonsindustrien. Dette OTC-dieselmotorstativet forbedrer arbeidsflyten ved å tilby en stabil plattform for teknikere for å få tilgang til forskjellige motorkomponenter. Videre reduserer det risikoen for ulykker og skader knyttet til manuell håndtering.

Egenskaper:

  • OTC 1750 motorstativ inkluderer et snekke- og girsett med et forhold på 96:1 som jevnt roterer den monterte motoren 360 grader, noe som gjør enhver del eller plassering på motoren lett tilgjengelig.
  • Dette stativet har et sveivhåndtak som kan låses i enhver posisjon for å holde den monterte komponenten stasjonær mens du utfører servicearbeid.
  • Den har også en innebygd 12-tonns jekk for å heve motoren eller girkassen på stativet og gi den nødvendige svingeradiusen for full rotasjonsklaring.
  • I tillegg har dette OTC-stativet to store forhjul i metall og to robuste bakhjul for enkel manøvrering, enten lastet eller ubelastet.

Kompatibelt tilbehør:

  • OTC 205061 Adapterplatemontering: Denne universelle adapterplateenheten gjør det mulig for brukere å bruke motorstativet med et bredt utvalg av dieselmotormonteringsplater.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan monterer jeg dette OTC 1750 motorstativet?

A.

  • Først av alt, plasser hodeenheten i oppreist stilling.
  • Plasser deretter verktøykassen på toppen av hodeenheten.
  • Sett jekken på platen etter delelisten.
  • Bolt jekken til platen med låseskiver og hodeskruer, og flytt deretter den ferdige enheten fremover.
  • Deretter setter du sammen en holdering på den ene enden av hver pinne.
  • Fest en løftestropp rundt hodeenheten.
  • Løft hodeenheten og senk den ned på stolpen.
  • Juster deretter hullene og sett inn den lengre pinnen.
  • Plasser en holdering på den andre enden av pinnen.
  • Deretter løfter du løftejekken og setter den inn i monteringsbraketten under vippeakselen.
  • Sett nå inn en pinne og fest pinnen på plass med en holdering.
  • Plasser jekkhåndtaket i oppbevaringsposisjonen på reparasjonsstativet.
  • Til slutt, stram kragen og trekk deretter av kragen 1/8 omdreining og stram settskruen.
  • Hvis en motormonteringsadapter er inkludert, fest den til vippeakselen. Trekk til boltene til 610 Nm (450 lb-fot).

Q. Hvordan sikre sikkerhet når du bruker et dieselmotorstativ?

A.

  • Bruk øyevern som oppfyller standardene ANSI Z87.1, CE EN166, AS/NZS 1337 og OSHA.
  • Ikke overskrid den nominelle kapasiteten på 2722 kg (6000 lb). Sørg for at midten av motoren ikke er mer enn 330 mm (13 tommer) fra monteringsnavets overflate.
  • Bruk motorstativet kun på en hard, jevn overflate.
  • Lås håndtakets låsemekanisme før du belaster motorstativet.
  • Sørg for at lasten er sentrert og festet til monteringsfestene for å forhindre belastninger utenfor midten som kan føre til rotasjon.
  • Bruk legert stål Grade 8 eller eiendomsklasse 10.9 hodeskruer for å montere adaptere eller motorer. Oppretthold riktig gjengeinngrep for skjærstyrke.
  • Motoren må være solid montert på reparasjonsstativet før du fjerner støtten fra løfteinnretningen.

Sp. Hvordan montere en motor ved hjelp av den universelle adapterplaten?

A.

  • Kontroller at håndtakets låsemekanisme på motorstativet er aktivert før du monterer en motor.
  • Velg en motoradapterplate med riktig boltmønster for motoren som skal vedlikeholdes.
  • Bolt motoradapterplaten til motoren med spesifikke avstandsstykker, bolter og skiver. Skiftnøkkel stram boltene.
  • Fest sideplatene til motoradapterplaten, og la hodeskruene og mutrene være løse.
  • Juster motoren, inkludert sideplatene festet til adapterplaten, med den universelle adapterplaten på motorstativet.
  • Hev eller senk motoren til dens balansesenter er på linje med den roterende akselen til motorstativet.
  • Juster de nærmeste tappet hull i universaladapterplaten med hullene i sideplatene.
  • Stram sideplatene godt til motoradapterplaten på motoren og til den universelle adapterplaten på motorstativet.

Sp. Hvordan effektiviserer et motorstativ vedlikeholdsoppgaver?

A. Motorstativ bidrar til en systematisk tilnærming til vedlikehold ved å tilby en stabil og organisert plattform for teknikere, noe som gjør monterings- og demonteringsoppgaver mer effektive.

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
OTC VERKTØY 6582 Stativ Struttamer(tm) | AC3JEB 2TVJ9 6582StrutTamer(TM)5 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OTC TOOLS 1750 Motorstativ 1 stk
101 290 NOK / enhet