Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 915-0001 Carbide Bur Cylinder 1/4 inch | AH4AGW 33ZX10

OSG 915-0001 Karbidborsylinder 1/4 tomme

På lager
Vare: AH4AGW Modell: 915-0001Kryssreferanse: 33ZX10
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1 / 2 "
Maks. RPM70,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSylinder
HandelsnummerSA-51

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.98
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.98
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelsePris
OSG 815-0001-30 Karbid Bur 6 mm kappdiameter RH kutt | AH4AGA 33ZW90 815-0001-306.00mm12mm75,00050mm6"286NOK
OSG 815-0001 Carbide Bur Cylinder 1/4 inch | AH4AGB 33ZW91 815-00011 / 4 "1 / 2 "70,0001.5 "1 / 8 "285NOK
OSG 915-0001-30 Karbidbor 6 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AGV 33ZX09 915-0001-306.00mm12mm75,00050mm6"263NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 915-0001 Karbidborsylinder 1/4 tomme
263NOK / enhet