Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 901-7500-60 Karbidbor 19 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZKX 33ZR46

OSG 901-7500-60 Karbidbor 19 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH3ZKX Modell: 901-7500-60Kryssreferanse: 33ZR46
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
1 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.19.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde19mm
Maks. RPM40,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse6"
FormSylinder
HandelsnummerSA-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 901-1000-60 Karbidbor 25mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZJR 33ZR17 901-1000-6025.00mm25mm25,00050mmHSS6"SA-91 537 NOK
OSG 901-1000 Carbide Bur Sylinder 1 Tommer | AH3ZJT 33ZR18 901-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SA-91 530 NOK
OSG 901-1250 Karbidborsylinder 1/8 tomme | AH3ZJU 33ZR19 901-12501 / 8 "1 / 2 "80,0002"Carbide1 / 4 "SA-11254NOK
OSG 901-1250-60 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZJV 33ZR20 901-1250-603.00mm12mm80,00050mmCarbide6"SA-11274NOK
OSG 901-1250-EC Carbide Bur Cylinder 1/8 inch | AH3ZJW 33ZR21 901-1250-EF1 / 8 "1 / 2 "80,0002"Carbide1 / 4 "SA-11271NOK
OSG 901-1875 Carbide Bur Sylinder 3/16 Inch | AH3ZJX 33ZR22 901-18753 / 16 "5 / 8 "75,0002"Carbide1 / 4 "SA-14282NOK
OSG 901-1875-EC Carbide Bur Sylinder 3/16 tommer | AH3ZJY 33ZR24 901-1875-EF3 / 16 "5 / 8 "75,0002"Carbide1 / 4 "SA-14299NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 901-7500-60 Karbidbor 19 mm kuttet diameter RH kuttet
1 089 NOK / enhet