Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 800-8017-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AED 33ZW47

OSG 800-8017-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH4AED Modell: 800-8017-30Kryssreferanse: 33ZW47
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde12mm
Maks. RPM80,000
Total lengde38mm
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse3"
Form8 grader inkludert vinkel
HandelsnummerSL-42

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris
OSG 800-8017 Karbidbor 8 grader inkludert Vinkel 1/8 tomme | AH4ADG 33ZW27 800-80171 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "169NOK
OSG 900-9017 Karbidbor 8 grader inkludert Vinkel 1/8 tomme | AH4AFA 33ZW67 900-90171 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "153NOK
OSG 900-9017-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AFW 33ZW86 900-9017-303.00mm12mm50mm6"153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 800-8017-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet
169NOK / enhet