Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 7814061 Square Milling Insert, 15.88 mm Inscribed Circle, 1.00 mm Corner Radius, 7.18 mm Thick | CT6BXQ 53HF58

OSG 7814061 Firkantfreseinnsats, 15.88 mm innskrevet sirkel, 1.00 mm hjørneradius, 7.18 mm tykk

På lager
Vare: CT6BXQ Modell: 7814061Kryssreferanse: 53HF58

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

431NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0086
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 7825022 Firkantfreseinnsats, 12.70 mm innskrevet sirkel, 1.00 mm hjørneradius, 4.76 mm tykk | CT6BXG 53HM46 7825022223NOK
OSG 7826022 Firkantfreseinnsats, 12.70 mm innskrevet sirkel, 1.00 mm hjørneradius, 4.76 mm tykk | CT6BXH 53HM48 7826022225NOK
OSG 7813022 Firkantfreseinnsats, 12.70 mm innskrevet sirkel, 1.00 mm hjørneradius, 4.76 mm tykk | CT6BXJ 53HM38 7813022224NOK
OSG 7814022 Firkantfreseinnsats, 12.70 mm innskrevet sirkel, 1.00 mm hjørneradius, 4.76 mm tykk | CT6BXK 53HM40 7814022218NOK
OSG 7816023 Firkantfreseinnsats, 12.70 mm innskrevet sirkel, 1.00 mm hjørneradius, 4.76 mm tykk | CT6BXL 53HM44 7816023318NOK
OSG 7815023 Firkantfreseinnsats, 12.70 mm innskrevet sirkel, 1.00 mm hjørneradius, 4.76 mm tykk | CT6BXM 53HM42 7815023318NOK
OSG 7812022 Firkantfreseinnsats, 12.70 mm innskrevet sirkel, 1.00 mm hjørneradius, 4.76 mm tykk | CT6BXN 53HM36 7812022215NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 7814061 Firkantfreseinnsats, 15.88 mm innskrevet sirkel, 1.00 mm hjørneradius, 7.18 mm tykk
431NOK / enhet