Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1316300308 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm V Belegg | AG4BPK 33XR77

OSG 1316300308 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm V Belegg

På lager
Vare: AG4BPK Modell: 1316300308Kryssref: 33XR77

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
569NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishV Belegg
Liste nummer13163
MaterialeVC-10
Antall fløyter3
Total lengde53mm
Tonehøyde0.70mm
Grense for pitchdiameterD4
Shank Dia.4.10mm
StørrelseM4
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde19mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1316300108 Spiral Point Tap Plug 2.5x0.45mm V-belegg | AG4BPH 33XR75 1316300108Metrisk Grov246mm0.45mmD33.58mmM2.513mm850NOK
OSG 1316300208 Spiral Point Tap Plug 3x0.50mm V Belegg | AG4BPJ 33XR76 1316300208Metrisk Grov249mm0.50mmD33.58mmM316mm667NOK
OSG 1316300408 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm V Belegg | AG4BPL 33XR78 1316300408Metrisk Grov360mm0.80mmD45.00mmM522mm580NOK
OSG 1316300508 Spiral Point Tap Plug 6 x 1.00mm V Belegg | AG4BPM 33XR79 1316300508Metrisk Grov364mm1.00mmD56.50mmM625mm639NOK
OSG 1316300808 Spiral Point Tap Plug 8 x 1.25mm V Belegg | AG4BPN 33XR80 1316300808Metrisk Grov369mm1.25mmD58.10mmM829mm707NOK
OSG 1316300908 Spiral Point Tap Plug 10x1.25mm V Belegg | AG4BPP 33XR81 1316300908Metrisk fin474mm1.25mmD59.70mmM1032mm963NOK
OSG 1316301008 Spiral Point Tap Plug 10x1.50mm V Belegg | AG4BPQ 33XR82 1316301008Metrisk Grov474mm1.50mmD69.70mmM1032mm941NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1316300308 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm V Belegg
569NOK / enhet