Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1306301408 Spiral Point Tap Plug 3/8 Tommer x 16 V Belegg | AG4BPA 33XR68

OSG 1306301408 Spiralpunktkranplugg 3/8 tommer x 16 V belegg

På lager
Vare: AG4BPA Modell: 1306301408Kryssref: 33XR68

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
662NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishV Belegg
Liste nummer13063
MaterialeVC-10
Antall fløyter3
Total lengde2 15 / 16 "
Tonehøyde16
Grense for pitchdiameterH5
Shank Dia.0.381 "
Størrelse3 / 8 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishSakStørrelseTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeMaterialePris
OSG 1306300108 Spiral Point Tap Plug #2x56 V Belegg | AG4BNM 33XR55 13063001080.141 "V BeleggSpiral Point Tap#2Støpsel7 / 16 "UNCVC-10829NOK
OSG 1306300208 Spiral Point Tap Plug #4x40 V Belegg | AG4BNN 33XR56 13063002080.141 "V BeleggSpiral Point Tap#4Støpsel9 / 16 "UNCVC-10609NOK
OSG 1306300308 Spiral Point Tap Plug #6x32 V Belegg | AG4BNP 33XR57 13063003080.141 "V BeleggSpiral Point Tap#6Støpsel11 / 16 "UNCVC-10507NOK
OSG 1306300408 Spiral Point Tap Plug #8x32 V Belegg | AG4BNQ 33XR58 13063004080.168 "V BeleggSpiral Point Tap#8Støpsel3 / 4 "UNCVC-10507NOK
OSG 1306300508 Spiral Point Tap Plug #10x24 V Belegg | AG4BNR 33XR59 13063005080.194 "V BeleggSpiral Point Tap#10Støpsel7 / 8 "UNCVC-10506NOK
OSG 1306300608 Spiral Point Tap Plug #10x32 V Belegg | AG4BNT 33XR60 13063006080.194 "V BeleggSpiral Point Tap#10Støpsel7 / 8 "UNFVC-10519NOK
OSG 1306300708 Spiral Point Tap Plug 1/4 Inch x 20 V Belegg | AG4BNU 33XR61 13063007080.255 "V BeleggSpiral Point Tap1 / 4 "Støpsel1"UNCVC-10557NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1306301408 Spiralpunktkranplugg 3/8 tommer x 16 V belegg
662NOK / enhet