Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1111600903 Spiral Point Tap Plug 10x1.25mm Nitrid | AG4CUQ 33XZ89

OSG 1111600903 Spiral Point Tap Plug 10x1.25mm Nitrid

På lager
Vare: AG4CUQ Modell: 1111600903Kryssref.: 33XZ89
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
495NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
Finishnitrid
Liste nummer11116
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde100mm
Tonehøyde1.25mm
Grense for pitchdiameterD5
Shank Dia.9.70mm
StørrelseM10
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde32mm
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0562
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris
OSG 1111600103 Spiral Point Kranplugg 3x0.50mm Nitrid | AG4CUK 33XZ84 111160010356mm0.50mmD33.58mmM316mmMetrisk Grov356NOK
OSG 1111600303 Spiral Point Kranplugg 4x0.70mm Nitrid | AG4CUL 33XZ85 111160030363mm0.70mmD44.10mmM419mmMetrisk Grov317NOK
OSG 1111600403 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm Nitrid | AG4CUM 33XZ86 111160040370mm0.80mmD45.00mmM522mmMetrisk Grov317NOK
OSG 1111600503 Spiral Point Tap Plug 6 x 1.00mm Nitrid | AG4CUN 33XZ87 111160050380mm1.00mmD56.50mmM625mmMetrisk Grov305NOK
OSG 1111600803 Spiral Point Kranplugg 8 x 1.25 mm Nitrid | AG4CUP 33XZ88 111160080390mm1.25mmD58.10mmM829mmMetrisk Grov356NOK
OSG 1111601003 Spiral Point Tap Plug 10x1.50mm Nitrid | AG4CUR 33XZ90 1111601003100mm1.50mmD69.70mmM1032mmMetrisk Grov495NOK
OSG 1111601103 Spiral Point Tap Plug 12x1.25mm Nitrid | AG4CUT 33XZ91 1111601103100mm1.25mmD59.30mmM1242mmMetrisk fin594NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1111600903 Spiral Point Tap Plug 10x1.25mm Nitrid
495NOK / enhet