Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION WA-3 avfallsmontering polypropylen 4 9/32 tommers lengde | AD6VMR 4AYJ8

ORION WA-3 avfallsenhet polypropylen 4 9/32 tommers lengde

På lager
Vare: AD6VMR Modell: WA-3Kryssref: 4AYJ8
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
1 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvfallsmontering
Farge / finishpolypropylen
TilkoblingIPS
Lengde4 9 / 32 "
Materialepolypropylen
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenFlensdiameter 4.14"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePipe dia.typenPris
ORION WA-1 Avfallsmontering Polypropylen 4 15/64 tommer L | AD6VMP 4AYJ6 WA-14 15 / 64 "1-1 / 2 "Flensdiameter 2.48"1 048 NOK
ORION WA-2 avfallsenhet polypropylen 4 7/32 tommers lengde | AD6VMQ 4AYJ7 WA-24 7 / 32 "1-1 / 2 "Flensdiameter 3.24"944NOK
ORION WA-4 Avfallsmontering Polypropylen 4 19/32in L | AD6VMT 4AYJ9 WA-44.5931-1 / 2 "Flensdiameter 3.24"1 214 NOK
ORION WA-5 avfallsmontering polypropylen 5 tommers lengde | AD6VMU 4AYK1 WA-55"2"-1 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION WA-3 avfallsenhet polypropylen 4 9/32 tommers lengde
1 183 NOK / enhet