ORION ARLS 17 Laboratorievask polypropylen 20 1/2 tomme Bredde | AD6VMD 4AYH3

ORION ARLS 17 Laboratorievask polypropylen 20 1/2 tomme Bredde

På lager
Vare: AD6VMD Modell: ARLS 17Kryssref: 4AYH3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 598 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaboratorievask
ADA-kompatibelNei
Tilbake SplashNei
Skåledybde12 "
SkålformSquare
Skålstørrelse23 "x 18"
FARGESvart
Avløpsåpning1.5 "
MaterialeKorrosjonsbestandig polyetylen
MonteringstypeOver eller under
Total høyde14.25 "
Total lengde25.5 "
Samlet bredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.605
Skipets høyde (cm)84.58
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode3922100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkåledybdeSkålstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
ORION ARLS 11 Laboratorievask polypropylen 14 1/2 tomme Bredde | AD6VLX 4AYG6 ARLS 118"12 "x 12"11 "14.5 "14.5 "3 024 NOK
ORION ARLS 12 Laboratorievask polypropylen 10 1/2 tomme Bredde | AD6VLY 4AYG7 ARLS 127"16 "x 8"9.25 "18.5 "10.5 "2 942 NOK
ORION ARLS 13 Laboratorievask polypropylen 18 1/2 tomme Bredde | AD6VLZ 4AYG8 ARLS 138"16 "x 16"11 "18.5 "18.5 "5 288 NOK
ORION ARLS14 Laboratorievask polypropylen 14 3/4 tommer Bredde | AD6VMA 4AYG9 ARLS148"18 "x 12"10.25 "20.75 "14.75 "5 088 NOK
ORION ARLS16 Laboratorievask polypropylen 20 1/2 tommers bredde | AD6VMC 4AYH2 ARLS1610 "21 "x 18"12 "23.5 "20.5 "5 266 NOK
ORION ARLS 18 Laboratorievask polypropylen 17 1/2 tomme Bredde | AD6VME 4AYH4 ARLS 1810 "25 "x 15"13 "27.5 "17.5 "5 921 NOK
ORION ARLS13 ADA Laboratorievask Polypropylen 18 1/2 tommer Bredde | AD6VMF 4AYH5 ARLS13 ADA6"16 "x 16"11 "18.5 "18.5 "5 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION ARLS 17 Laboratorievask polypropylen 20 1/2 tomme Bredde
5 598 NOK / enhet