Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OREGON 70502 Fil, rund, 7/32 tommer x 8 tommer, fil, rund, 7/32 tommer x 8 tommer, 12 PK | CV4MBE 59JJ73

OREGON 70502 File, Round, 7/32 Inch x 8 Inch, File, Round, 7/32 Inch x 8 Inch, 12 PK

På lager
Vare: CV4MBE Modell: 70502Kryssref: 59JJ73

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
635NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
OREGON 192-031 Klipperblad, klipperblad | CT4QGD 793WP7 192-031Blade1315NOK
OREGON 07-253 Drivstoffledning Oregon 3/32 tommer x 3/16 tommer x 50 fot | CT4QJC 33GW85 07-253Brensel11 019 NOK
OREGON 83-282 Oljefilter, Kawasaki, Oljefilter | CT4QJL 33GX02 83-282Oljefilter1208NOK
OREGON 19-037 Pivotrim Line, 12 Tommer Størrelse .095 Line, Pivotrim Line, 12 Tommer Størrelse .095 Line | CT4QJM 33GX14 19-037Pivot24245NOK
OREGON 71-004 Innertube 20 x 800-8 rett ventil, Innertube 20 x 800-8 rett ventil | CT4QJW 33GX01 71-004Rett1487NOK
OREGON 55-284 Trimmer hodestøtmating, 2 linjer, trimmer hodestøtmating, 2 linjer | CT4QKF 33GW99 55-284Trimmer1834NOK
OREGON 22-895 Trimmer-linje, Gatorline, 3 lbs, Trimmer-linje, Gatorline, 3 lbs | CT4QKG 41NL20 22-895Trim11 167 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OREGON 70502 File, Round, 7/32 Inch x 8 Inch, File, Round, 7/32 Inch x 8 Inch, 12 PK
635NOK / enhet