Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORBECO DT014-01 Dt kassett Hg (no3) 2 0.2256 N | AA6ZQZ 15G044

ORBECO DT014-01 Dt Cartridge Hg(no3)2 0.2256 N

På lager
Vare: AA6ZQZ Modell: DT014-01Kryssref.: 15G044
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
512NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDT kassett, Hg (NO3) 2, 0.2256 N
UnderkategoriDigital titratorpatron
typenReagenser og påfyll

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3822005090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ORBECO DT014-02 Dt-kassett Hg (nr3) 2 2.256 N | AA6ZRA 15G045 DT014-02DT kassett, Hg (NO3) 2, 2.256 N504NOK
ORBECO DT014-03 Dt Cartridge Hg (no3) 2 2.570 N | AA6ZRB 15G046 DT014-03DT kassett, Hg (NO3) 2, 2.570 N529NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORBECO DT014-01 Dt Cartridge Hg(no3)2 0.2256 N
512NOK / enhet