Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON MY2IN-AC110/120(S) Push To Test Relay 8-pin Dpdt 10a 120vac | AE7MQG 5ZJ04

OMRON MY2IN-AC110/120(S) Push To Test Relay 8-pin Dpdt 10a 120vac

På lager
Vare: AE7MQG Modell: MY2IN-AC110/120(S)Kryssreferanse: 5ZJ04

Få tak i det Mai 20, mandag
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk for å teste relé
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering1.1
Spole volt120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering5A @ 250VAC / 30VDC
Hz60
MonteringStikkontakt eller loddeterminal
Pins8
Trykk for å testelåsbar
SocketMfr. Nr. PYF08A-E
StikkontaktkodeK
StatusindikatorLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536490050
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaPinsSocketPris
OMRON MY4IN-AC110/120(S) Push To Test Relay 14pin 4pdt 5a 120vac | AE7MQM 5ZJ12 MY4IN-AC110 / 120 (S)54PDT14Mfr. Nr. PYF14AE169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON MY2IN-AC110/120(S) Push To Test Relay 8-pin Dpdt 10a 120vac
149NOK / enhet