Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON MY2-DC12(S) Relé 8-pinners Dpdt 10a 12vdc | AE7MQE 5ZJ02

OMRON MY2-DC12(S) relé 8-pinners Dpdt 10a 12vdc

På lager
Vare: AE7MQE Modell: MY2-DC12 (S)Kryssreferanse: 5ZJ02

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering0.9
Spole volt12 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølv nikkel
Kontaktvurdering5A @ 250VAC / 30VDC
MonteringFirkantet stikkontakt
Pins8
Trykk for å testeHåndbok
SocketMfr. Nr. PYF08A-E
StikkontaktkodeK
StatusindikatorNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536490080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSocketSpole VA-vurderingKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialeKontaktvurderingMonteringPinsPris
OMRON G2R-1-SN-DC12 (S) Relé 5-pin Spdt 10a 12vdc | AB4HUK 1YCK7 G2R-1-SN-DC12 (S)Mfr. Nr. P2RF-05-E0.5310SPDTSølvlegering10A @ 250VAC / 30VDCTrykt kretskort5188NOK
OMRON MJN1C-N-DC12 Relé 5-polet Spdt 10a 12vdc | AB4HUQ 1YCL3 MJN1C-N-DC12Mfr. Nr. PTF11PC1.210SPDTSølvlegering10A @ 240VAC / 28VDCPanel5366NOK
OMRON G2R-2-SN-DC12 (S) Relé 8-pin Dpdt 5a 12vdc | AB4HVB 1YCN4 G2R-2-SN-DC12 (S)Mfr. Nr. P2RF-08-E0.535DPDTSølvlegering5A @ 250VAC / 30VDCTrykt kretskort8183NOK
OMRON MJN2C-N-DC12 Relé 8-polet Dpdt 10a 12vdc | AB4HVJ 1YCP2 MJN2C-N-DC12Mfr. Nr. PTF11PC1.210DPDTSølvlegering10A @ 240VAC / 28VDCPanel8379NOK
OMRON MY2N-DC12 (S) Relé 8-polet Dpdt 10a 12vdc | AB4HVP 1YCP7 MY2N-DC12 (S)Mfr. Nr. PYF08A-E0.910DPDTSølv nikkel5A @ 250VAC / 30VDCFirkantet stikkontakt8135NOK
OMRON MJN3C-N-DC12 Relé 11pin 3pdt 10a 12vdc | AB4HWA 1YCR8 MJN3C-N-DC12Mfr. Nr. PTF11PC1.2103PDTSølvlegering10A @ 240VAC / 28VDCPanel11508NOK
OMRON MY3N-DC12 Relé 11pin 3pdt 5a 12vdc | AB4HWE 1YCT3 MY3N-DC12Mfr. Nr. PYF11A0.953PDTSølv nikkel5A @ 250VAC / 30VDCStikkontakt eller loddeterminal11246NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON MY2-DC12(S) relé 8-pinners Dpdt 10a 12vdc
135NOK / enhet