Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON MKS2PIAC12 Relé 8-pin Dpdt 10a 12vac | AE3PRM 5EMG8

OMRON MKS2PIAC12 Relé 8-pin Dpdt 10a 12vac

På lager
Vare: AE3PRM Modell: MKS2PIAC12Kryssreferanse: 5EMG8
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeOctal
Spole VA-vurdering2.3
Spole volt12 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvtinn Indium
Kontaktvurdering10A @ 250VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringOktal pluggkontakt
Pins8
Trykk for å testelåsbar
SocketMfr. Nr. PF083A-E
StikkontaktkodeA
StatusindikatorMekanisk flagg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536490080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBase TypeSpole VA-vurderingPinsTrykk for å testeSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaPris
OMRON LY2-AC12 Relé 8-polet Dpdt 10a 12vac | AE7ZNR 6C874 LY2-AC12PanelSquare1.18HåndbokMfr. Nr. PTF08A-E10DPDT183NOK
OMRON LY4-AC12 Relé 14pin 4pdt 10a 12vac | AE7ZPA 6C882 LY4-AC12PanelSquare1.9514HåndbokMfr. Nr. PTF14A104PDT262NOK
OMRON MY4-AC12S Relé 14pin 4pdt 5a 12vac | AE7ZPE 6C886 MY4-AC12SFirkantet stikkontaktSquare1.114HåndbokMfr. Nr. PYF14AE54PDT142NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON MKS2PIAC12 Relé 8-pin Dpdt 10a 12vac
233NOK / enhet