Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON MJN2CF-AC24 Relé 8Pin DPDT 10A 24VAC | AE7MMK 5ZH72

OMRON MJN2CF-AC24 Relé 8Pin DPDT 10A 24VAC

På lager
Vare: AE7MMK Modell: MJN2CF-AC24Kryssreferanse: 5ZH72
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
373NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Spole VA-vurdering1.68
Spole volt24 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering10A @ 240VAC / 28VDC
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1/2
Hz60
MonteringSideflens
Pins8
Socketnone
StatusindikatorNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536490080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakHzSpole VA-vurderingSpole voltPinsSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaPris
OMRON MJN1CF-AC24 Relé 5Pin SPDT 10A 24VAC | AB4HWR 1YCU6 MJN1CF-AC24Relay50/601.724 VAC5-10SPDT410NOK
OMRON MJN1CF-AC120 Relé 5Pin SPDT 10A 120VAC | AB4HWT 1YCU7 MJN1CF-AC120Relay50/601.7120 VAC5Flens10SPDT476NOK
OMRON MJN1CF-AC240 Relé 5Pin SPDT 10A 240VAC | AB4HWU 1YCU8 MJN1CF-AC240Relay50/601.7240 VAC5-10SPDT471NOK
OMRON MJN1Z-E-RP-DC12 lukket effektrelé 15A 12VDC SPDT | AB4HWV 1YCU9 MJN1Z-E-RP-DC12Lukket strømrelé50/601.212 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT419NOK
OMRON MJN1Z-E-RP-DC24 lukket strømrelé 15A 24VDC SPDT | AB4HWW 1YCV1 MJN1Z-E-RP-DC24Lukket strømrelé50/601.224 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT412NOK
OMRON MJN1Z-E-RP-AC24 lukket strømrelé 15A 24VAC SPDT | AB4HWX 1YCV2 MJN1Z-E-RP-AC24Lukket strømrelé50/601.724 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT498NOK
OMRON MJN1Z-E-RP-AC120 Lukket effektrelé 15A 120VAC SPDT | AB4HWY 1YCV3 MJN1Z-E-RP-AC120Lukket strømrelé50/601.7120 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT529NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON MJN2CF-AC24 Relé 8Pin DPDT 10A 24VAC
373NOK / enhet