Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON K8AK-AS2 24VAC/DC skjermrelé, montert på DIN-skinne, 8 A strømstyrke, 24V AC/DC, Overstrøm/Understrøm | CT4MUT 804RV7

OMRON K8AK-AS2 24VAC/DC skjermrelé, montert på DIN-skinne, 8 A strømstyrke, 24V AC/DC, overstrøm/understrøm

På lager
Vare: CT4MUT Modell: K8AK-AS2 24VAC/DCKryssreferanse: 804RV7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 190 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON K8AK-AS2 24VAC/DC skjermrelé, montert på DIN-skinne, 8 A strømstyrke, 24V AC/DC, overstrøm/understrøm
4 190 NOK / enhet