Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E3RA-RN112M fotoelektrisk sensor Npn 13 fot Ip69k | AF6YVB 20RD67

OMRON E3RA-RN112M Fotoelektrisk sensor Npn 13 fot Ip69k

På lager
Vare: AF6YVB Modell: E3RA-RN112MKryssreferanse: 20RD67
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
2 062 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialABS plast
Krets typeNPN
Dybde3.25 "
Diameter18mm
Elektrisk forbindelseForhåndskablet
IP Rating69K
Lengde58mm
LyskildeRød LED
Maks. Last inn strøm100mA
Maks. Sensing Distance13 ft.
Min. Objektstørrelse75mm Dia. Ugjennomsiktig
NEMA-vurderingIP69K
Driftstemp. Område-25 grader til 55 grader C
DriftsmodusValgbar lys eller mørk på
Kraftbehovet5 til 30 VDC
Responstid0.5 msek.
Sensing metodeRetroreflekterende
FormSylindriske
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8541408000

Produktvarianter

ProduktModellKraftbehovetBody MaterialDybdeSensing metodeFormBreddeElektrisk forbindelseIP RatingPris
OMRON EE-SX470 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLH 2UXY1 EE-SX4705 til 24 VDCPBT1.11 "Gjennom bjelkeStandard spor0.25 "Spade50571NOK
OMRON EE-SX471 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLJ 2UXY3 EE-SX4715 til 24 VDCPBT0.63 "Gjennom bjelkeL-spor0.25 "Spade50562NOK
OMRON EE-SX472 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLK 2UXY5 EE-SX4725 til 24 VDCPBT1.11 "Gjennom bjelkeT-spor0.75 "Spade50582NOK
OMRON EE-SX473 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLL 2UXY7 EE-SX4735 til 24 VDCPBT1.11 "Gjennom bjelkeL-Close-spor0.25 "Spade50603NOK
OMRON EE-SX474 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLM 2UXY9 EE-SX4745 til 24 VDCPBT0.61 "Gjennom bjelkeT-Close-spor0.54 "Spade50691NOK
OMRON EE-SX670 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLN 2UXZ2 EE-SX6705 til 24 VDCPBT1.11 "Gjennom bjelkeStandard spor0.25 "Spade50592NOK
OMRON EE-SX670A Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLQ 2UXZ4 EE-SX670A5 til 24 VDCPBT1.11 "Gjennom bjelkeStandard spor0.25 "Spade50554NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E3RA-RN112M Fotoelektrisk sensor Npn 13 fot Ip69k
2 062 NOK / enhet