Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OLFA RTY-3 / DX Ergonomisk roterende kutter 60mm wolfram | AB9EHR 2CJU9

OLFA RTY-3/DX Ergonomisk Rotary Cutter 60mm Tungsten

På lager
Vare: AB9EHR Modell: RTY-3/DXKryssreferanse: 2CJU9
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
636NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeluxe rotasjonsskjærer
Knivskiftegjenget
Blad Dia.60mm
BladmaterialeWolframkarbidverktøy Stål
Håndtakstypeergonomisk
Antall kniver inkludert1
Total lengde7.125 "
Total tykkelse13 / 16 "
Samlet bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8211930060
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.HåndtakstypeSakTotal lengdeTotal tykkelseSamlet breddepk. Antall.Pris
OLFA RTY-2 / DX Ergonomisk roterende kutter 45mm wolfram | AB9EHP 2CJU7 RTY-2 / DX45mmergonomiskDeluxe rotasjonsskjærer6.5 "3 / 4 "2.25 "1407NOK
OLFA RTY-2 / G Rotary Cutter 45mm Tungsten Carbide | AB9EHQ 2CJU8 RTY-2 / G45mmRettRoterende kutter6.75 "1 / 2 "1 13 / 16 "1261NOK
OLFA RTY-4 Roterende kutter 18 mm wolframkarbid | AB9EHT 2CJV2 RTY-418mmRettRoterende kutter5.5 "1 / 4 "3 / 4 "1185NOK
OLFA RB18-2 Roterende kutterblad, rett, 18 mm bladdiameter, rustfritt stål, 0.3 mm bladtykkelse | CT4MFP 2CJV3 RB18-2--Skjæreblad---2129NOK
OLFA RB28-500 Roterende kutterblad, rett, 28 mm bladdiameter, wolfram, 0.3 mm bladtykkelse | CT4MFQ 2CJV7 RB28-500--Skjæreblad---50018 707 NOK
OLFA RB45-5 Roterende kutterblad, rett, 45 mm bladdiameter, wolfram, 0.3 mm bladtykkelse | CT4MFR 2CJV9 RB45-5--Skjæreblad---5440NOK
OLFA RB60-5 roterende kutterblad, rett, 60 mm bladdiameter, wolfram, 0.3 mm bladtykkelse | CT4MFT 2CJW4 RB60-5--Skjæreblad---5873NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OLFA RTY-3/DX Ergonomisk Rotary Cutter 60mm Tungsten
636NOK / enhet