Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OLFA RM-SG Roterende skjærematte 18 x 24 In | AB9EJB 2CJX1

OLFA RM-SG Roterende skjærematte 18 x 24 tommer

På lager
Vare: AB9EJB Modell: RM-SGKryssreferanse: 2CJX1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

411NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende skjærematte
FARGEEn side grønn med gule linjer, annen side ensfarget grønn
eksamenerIn/Ft/ mm
Lengde18 "
Tykkelse0.06 "
typenDobbeltsidig, selvhelbredende
Bruk medRoterende kuttere
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)63.25
Skipets bredde (cm)47.24
HS kode3926909980
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Eksamen (grad.) (30, 45, 60)
    • Egenskaper: 1/8" rutenettmarkeringer, medium størrelse

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
OLFA RM-MG Roterende skjærematte 24 x 36 In | AB9EJC 2CJX2 RM-MG24 "36 "763NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OLFA RM-SG Roterende skjærematte 18 x 24 tommer
411NOK / enhet